Cooper Securite - ECA 208 -ECS/CMSI - 8 Boucles - UGA - 8 zones de détection - 256 points - NUG31023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
nombre de codes uniques - 256
alimentation de secours intégrée - Non
convient pour un usage domotique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Equipements de contrôle et de signalisation ECA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191310233
Réf. Sonepar
00043131023
Réf. Fournisseur
NUG31023
Réf. Commerciale
Cooper Securite
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
nombre de codes uniques:
256
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
interface externe:
Non
hauteur:
138 mm
largeur:
385 mm
profondeur:
377 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
avec alimentation électrique:
Non
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
consommation d'électricité:
800 mA
adressable:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.