Cooper Securite - ECA 3008 - ECS/CMSI - 8 Boucles - UGA et CMSI MT 2 lignes de télécommande - NUG31071

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de codes uniques - 256

  • alimentation de secours intégrée - Non

  • adressable - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Equipements de contrôle et de signalisation ECA

Voir tous les produits de cette série

EAN

3660191310714

Réf. Sonepar

00043131071

Réf. Fournisseur

NUG31071

Réf. Commerciale

Cooper Securite

nombre de codes uniques:

256

alimentation de secours intégrée:

Non

adressable:

Non

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

interface externe:

Non

hauteur:

138 mm

largeur:

385 mm

profondeur:

377 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

avec alimentation électrique:

Non

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'électricité:

800 mA

ECA 3008 - ECS/CMSI - 8 Boucles - UGA et CMSI MT 2 lignes de télécommande

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.