Cooper Securite - ECA 4008 - ECS/CMSI - 8 Boucles - UGA et CMSI ET/MT - 4 lignes de télécommande - NUG31067

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de codes uniques - 256

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • adressable - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Equipements de contrôle et de signalisation ECA

Voir tous les produits de cette série

EAN

3660191310677

Réf. Sonepar

00043131067

Réf. Fournisseur

NUG31067

Réf. Commerciale

Cooper Securite

nombre de codes uniques:

256

alimentation de secours intégrée:

Oui

adressable:

Non

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

377 mm

largeur:

385 mm

profondeur:

138 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

avec alimentation électrique:

Non

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'électricité:

800 mA

ECA 4008 - ECS/CMSI - 8 Boucles - avec UGA et CMSI ET/MT - 4 lignes de télécommande