Cooper Securite - Emetteur fixe 4 canaux 868 MHz Longue portée 1 km champ libre - 703REUR-00

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Emetteur fixe 4 canaux 868 MHz Longue portée 1 km champ libre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 868 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 4

  • indice de protection (IP) - autre

  • système Rollingcode - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096851226

Réf. Sonepar

00256000052

Réf. Fournisseur

703REUR-00

Marque

Cooper Securite

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

4

indice de protection (IP):

autre

système Rollingcode:

Non

couverture:

1000 m

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre

Emetteur fixe 4 canaux 868 MHz Longue portée 1 km champ libre