Cooper Securite - Emetteur Médaillon 868 MHz Longue portée cordon cou - 701REUR-50

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Emetteur Médaillon 868 MHz Longue portée cordon cou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 868 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 1

  • indice de protection (IP) - autre

  • système Rollingcode - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096851196

Réf. Sonepar

00256000049

Réf. Fournisseur

701REUR-50

Marque

Cooper Securite

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

1

indice de protection (IP):

autre

système Rollingcode:

Non

couverture:

300 m

longueur de code (bit):

16

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Emetteur Médaillon 868 MHz Longue portée cordon cou