Cooper Securite - Equerre en L pour Ventouse Issue de Secours 3000 N - NUG30191

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Equerre en L pour Ventouse Issue de Secours 3000 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - autre

  • mode de pose - encastré

  • avec plaque d'ancrage - Oui

  • montage mural - Oui

  • montage au sol - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660191301910

Réf. Sonepar

00043130191

Réf. Fournisseur

NUG30191

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type de construction:

autre

mode de pose:

encastré

avec plaque d'ancrage:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

antidéflagration:

Oui

Equerre en L pour Ventouse Issue de Secours 3000 N