Cooper Securite - Etiquette Horizontale PMR + EAS Flèche BAS CrystalWay - LUM10578
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le bas
longueur - 200 mm
largeur - 101.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CrystalWay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191105785
Réf. Sonepar
06226110578
Réf. Fournisseur
LUM10578
Marque
Cooper Securite
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
vers le bas
longueur:
200 mm
largeur:
101.8 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.175 mm
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


