Cooper Securite - Etiquette Horizontale PMR + EAS Flèche DROIT CrystalWay - LUM10580

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Etiquette Horizontale PMR + EAS Flèche DROIT CrystalWay

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - droite

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 101.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660191105808

Réf. Sonepar

06226110580

Réf. Fournisseur

LUM10580

Réf. Commerciale

Cooper Securite

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

droite

longueur:

200 mm

largeur:

101.8 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.175 mm

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

Etiquette horizontale de balisage PMR + EAS flèche droite pour blocs et luminaires CrystalWay version normale (20m)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.