Cooper Securite - Etiquette pour boitier E-F (240 x 130) : Picto Flèche Verticale (bas) - LUM10876


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autocollant 
- signification du pictogramme - itinéraire de secours 
- direction - vers le bas 
- longueur - 240 mm 
- largeur - 130 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191108762
Réf. Sonepar
00037110876
Réf. Fournisseur
LUM10876
Marque
Cooper Securite
modèle:
autocollant
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
vers le bas
longueur:
240 mm
largeur:
130 mm
bilatéral:
Non
distance de visibilité du pictogramme:
15 m


