Cooper Securite - Extension BUS 30 zones Radio I-ON30R, 40H, 200FR et G3LM - EXP-R30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de signalisation - 30
nombre de groupes de sabotage - 31
nombre de groupes d'assaut - 0
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060096852810
Réf. Sonepar
00256000131
Réf. Fournisseur
EXP-R30
Marque
Cooper Securite
nombre de groupes de signalisation:
30
nombre de groupes de sabotage:
31
nombre de groupes d'assaut:
0
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
12 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
0
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
0
mémoire d'événements:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
liaison radio:
Oui
avec alimentation électrique:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
interface externe:
Non
hauteur:
230 mm
largeur:
144 mm
profondeur:
41 mm


