Cooper Securite - Fireray 5000 - Pack détecteur de fumée linéaire - avec télécommande - NUG30267

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Fireray 5000 - Pack détecteur de fumée linéaire - avec télécommande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - infrarouge

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Détecteurs linéaires de fumée

Voir tous les produits de cette série

EAN

3660191302672

Réf. Sonepar

00043130267

Réf. Fournisseur

NUG30267

Réf. Commerciale

Cooper Securite

principe de fonctionnement:

infrarouge

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Non

température de réaction:

55 °C

socle séparé nécessaire:

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

type de tension d’alimentation:

DC

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Non

batterie fournie:

sans

auto-adhésif:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

longueur:

295 mm

largeur:

165 mm

couleur:

blanc

détecteur de fumée:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

indice de protection (IP):

IP54

version anti-déflagration:

Non

avec label Q:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

message optique:

Non

message acoustique:

Non

hauteur/profondeur:

170 mm

Système Complet Fireray 5000 - 1 Boîtier de commande + 1 détecteur + 1 réflecteur

Les Atouts de la gamme:

Indiqué pour la surveillance de locaux spécifiques à grands volumes ( de type entrepot ou local industriel), le détecteur linéaire de fumée se compose d'un émetteur lumineux infrarouge, d'un élement récepteur et d'un boîtier de commande. Très simple de mise en œuvre, esthétique et discret, ce détecteur automatique se raccorde sur les lignes de détection adressables des systèmes de sécurité incendie.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.