Cooper Securite - Flash Bleu Alerte Attentat Radio - NUG36603

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - blanc

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 1

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191615901

Réf. Sonepar

06226161590

Réf. Fournisseur

NUG36603

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type de tension:

DC

couleur de calotte:

blanc

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

1

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

alimentation à l'énergie solaire:

Non

temps de veille jusqu'à:

8760 h

homologation selon ICAO:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Diffuseur Luminex de couleur bleue Alerte Attentat Radio, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations, 4 piles alcaline AA incluses, Couleur du flash bleu, Utilise 1 adresse du système