Cooper Securite - Grille de protection pour boitier Beamtech BT1SC et BT2SL - BTSGRID

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Grille de protection pour boitier Beamtech BT1SC et BT2SL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 300 mm

  • longueur - 535 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5205050910988

Réf. Sonepar

06226000169

Réf. Fournisseur

BTSGRID

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

300 mm

longueur:

535 mm

hauteur:

220 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Grille de protection pour Beamtech BT1SC et BT2SL