Cooper Securite - Indicateur d'Action Lumineux et Sonore - Montage Saillie - buzzer et led verte - O-1490BZV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - DC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
volume - 75 dB
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5205050135015
Réf. Sonepar
06226013501
Réf. Fournisseur
O-1490BZV
Marque
Cooper Securite
type de courant:
DC
couleur de calotte:
vert
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
volume:
75 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.04 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière continue
type de générateur de signal acoustique:
ronfleur/sonnerie
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
avec contact:
Non
fréquence du signal sonore:
2.3...2.3 kHz


