Cooper Securite - Interface de tourelle IT3000 - tableau de désenfumage habitation adressa. TD3000 - NUG35152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
largeur - 130 mm
profondeur - 60 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Tableaux de désenfumage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5018986772281
Réf. Sonepar
00043135152
Réf. Fournisseur
NUG35152
Marque
Cooper Securite
longueur:
180 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
60 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
Interface de tourelle IT3000 - tableau de désenfumage habitation adressa. TD3000
Les Atouts de l'article:
Dans le cas d’installations de désenfumage mécanique, l’interface de Tourelle assure la mise en sécurité en émettant un ordre de télécommande au coffret de relayage concerné.
Les Atouts de l'article:
Dans le cas d’installations de désenfumage mécanique, l’interface de Tourelle assure la mise en sécurité en émettant un ordre de télécommande au coffret de relayage concerné.


