Cooper Securite - Interphone de sécurité conventionnel pour EAS de couleur verte - Gamme VoCALL5 - NUG36101

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonctionnement possible comme téléphone RNIS - Non

  • fonctionnement sur - port système

  • écran - sans

  • répondeur téléphonique - Oui

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191361013

Réf. Sonepar

00043135305

Réf. Fournisseur

NUG36101

Marque

Cooper Securite

fonctionnement possible comme téléphone RNIS:

Non

fonctionnement sur:

port système

écran:

sans

répondeur téléphonique:

Oui

couleur:

vert

entrées dans la liste d'appels:

1

raccordement d'écouteurs:

Oui

modulaire et évolutif:

Non

touches de fonction totales:

2

touches de fonction avec LED:

2

raccordement USB:

Non

raccordement en série:

Non

mode d'urgence:

Oui

Interphone de sécurité conventionnel pour EAS de couleur verte - Gamme VoCALL5