Cooper Securite - Kit contre plaque pour cadre d'encastrement - LUM10420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 25 mm
longueur - 125 mm
hauteur - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191104207
Réf. Sonepar
00037110420
Réf. Fournisseur
LUM10420
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
25 mm
longueur:
125 mm
hauteur:
1.5 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.