Cooper Securite - Maintenance socle pour détecteur à optique de flammes - NUG30232

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Maintenance socle pour détecteur à optique de flammes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Non

  • socle séparé nécessaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191302320

Réf. Sonepar

00043130232

Réf. Fournisseur

NUG30232

Réf. Commerciale

Cooper Securite

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Non

socle séparé nécessaire:

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

avec affichage de la tension:

Non

avec batterie de secours:

Non

auto-adhésif:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

longueur:

0.001 mm

largeur:

0.001 mm

détecteur de fumée:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

version anti-déflagration:

Non

avec label Q:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

message optique:

Non

message acoustique:

Non

Maintenance socle pour détecteur à optique de flammes

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.