Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Securite - NEXITECH - 1000 lm - alimentation 24/48Vcc - IP65 IK10 - NEXI1000-LX-IP

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012539361022

Réf. Sonepar

06226936102

Réf. Fournisseur

NEXI1000-LX-IP

Marque

Cooper Securite

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

1000 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

8.6 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

type de batterie:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

32

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...40 °C

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

longueur:

308 mm

largeur d'encastrement:

102 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

39 mm

longueur d’encastrement:

284 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

Luminaire ambiance pour source centrale - 1000 lumens - Alimentation 24-48 Vcc - IP65 IK10 - compact