Cooper Securite - Pack accumulateurs 3 x 1.2V / 0.8Ah - Compatible ULTRALED - boitier EPSILON - LUM11078

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pack accumulateurs 3 x 1.2V / 0.8Ah - Compatible ULTRALED - boitier EPSILON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • longueur - 130 mm

  • largeur - 45 mm

  • bloc d'accus - Oui

  • utilisation dans la zone Ex - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191110789

Réf. Sonepar

00037000084

Réf. Fournisseur

LUM11078

Marque

Cooper Securite

tension nominale:

3.6 V

longueur:

130 mm

largeur:

45 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

640 g

Pack accumulateurs 3 x 1.2V / 0.8Ah - Compatible ULTRALED - boitier EPSILON

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.