Cooper Securite - Pack accus pour maintenance des blocs ADR/CGLine+ CrystalWay version XL (30m) - LUM10569

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1240 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - AA
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CrystalWay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191105693
Réf. Sonepar
06226110569
Réf. Fournisseur
LUM10569
Marque
Cooper Securite
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1240 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
AA
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
2
modèle:
lithium-ion
longueur:
142.5 mm
hauteur, borne comprise:
17.5 mm
largeur:
14.5 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...50 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
431 g


