Cooper Securite - Pack batterie 12V/28Ah pour source centrale SelvGuard 900W - 40066071499

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pack batterie 12V/28Ah pour source centrale SelvGuard 900W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 115 lm

  • système de contrôle - surveillance centralisée

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP41

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012539344360

Réf. Sonepar

06226000175

Réf. Fournisseur

40066071499

Réf. Commerciale

Cooper Securite

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

115 lm

système de contrôle:

surveillance centralisée

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

temps d'opération nominal:

1...8 h

puissance du système:

6.7 W

type de pictogramme:

autre

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...30 °C

température de couleur:

6500...6500 K

facteur de puissance (cos phi):

0.91

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

500 mm

largeur d'encastrement:

100 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

5 mm

longueur d’encastrement:

100 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

6

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Non

convient pour une utilisation en continue:

Non

Pack batterie de maintenance 12V/28Ah pour source centrale SelvGuard 900W