Cooper Securite - Pack batterie LiFePo 3,2V/0,3Ah pour Ultraled 2-400 et Ultraled 2-400 ES - FT-BAT3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 115 lm
système de contrôle - surveillance centralisée
mode de pose - montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP) - IP41
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ULTRALED 2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191807375
Réf. Sonepar
06226934439
Réf. Fournisseur
FT-BAT3
Marque
Cooper Securite
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
115 lm
système de contrôle:
surveillance centralisée
mode de pose:
montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
temps d'opération nominal:
1...8 h
puissance du système:
6.7 W
type de pictogramme:
autre
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
lithium-ion
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
lentille focale
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...30 °C
température de couleur:
6500...6500 K
facteur de puissance (cos phi):
0.91
largeur:
195 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
longueur:
195 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
6
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche


