Cooper Securite - Pack batterie - LifePo 3,2V / 1,5Ah - Compatible PLANETE 2 - FT-BATLL2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 3.2 V
capacité - 1500 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660191807351
Réf. Sonepar
06226180735
Réf. Fournisseur
FT-BATLL2
Réf. Commerciale
Cooper Securite
désignation des dimensions:
autre
tension nominale:
3.2 V
capacité:
1500 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
nombre de cellules:
1
modèle:
lithium-ion
longueur:
69.5 mm
hauteur, borne comprise:
207.5 mm
largeur:
25 mm
diamètre:
19 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
44 g
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.