Cooper Securite - Pack batterie - LifePo 3,2V / 3Ah - Compatible PLANETE 2 - FT-BATLL3

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pack batterie - LifePo 3,2V / 3Ah - Compatible PLANETE 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.2 V

  • capacité - 3000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191807344

Réf. Sonepar

06226180734

Réf. Fournisseur

FT-BATLL3

Marque

Cooper Securite

tension nominale:

3.2 V

capacité:

3000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2

modèle:

lithium-ion

longueur:

69.5 mm

hauteur, borne comprise:

209.5 mm

largeur:

40 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

84 g

Pack batterie - LifePo 3,2V / 3Ah - Compatible PLANETE 2 - Longue durée de vie

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.