Cooper Securite - Pack batterie LiFePo long life 3,2V/0,6Ah pour Planete 2-45 ES - FT-BATLL1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.2 V
capacité - 600 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - AA
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660191807368
Réf. Sonepar
06226934440
Réf. Fournisseur
FT-BATLL1
Marque
Cooper Securite
tension nominale:
3.2 V
capacité:
600 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
AA
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1
modèle:
lithium-ion
longueur:
50.5 mm
hauteur, borne comprise:
140.5 mm
largeur:
18 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
21 g
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


