Cooper Securite - Pack Batterie Nimh pour centrale radio I-ON Compact - COMPACT-BAT01

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pack Batterie Nimh pour centrale radio I-ON Compact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 2200 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - boîtier plat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096854555

Réf. Sonepar

06226685455

Réf. Fournisseur

COMPACT-BAT01

Marque

Cooper Securite

tension nominale:

7.2 V

capacité:

2200 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

boîtier plat

nombre de cellules:

6

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

85 mm

largeur:

50 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

176 g

BATTERIE DE CENTRALE COMPACT Batterie 7,2 V, 2 200 mAh, NimH de remplacement pour centrale COMPACT.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.