Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Securite - PACK centrale I-ON30R + 2 XCELRFR + KEY-RKPZ-KIT Clavier radio - I-ON30RPACK1

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - PACK centrale I-ON30R + 2 XCELRFR + KEY-RKPZ-KIT Clavier radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de groupes de signalisation - 30

  • nombre de groupes de sabotage - 31

  • nombre de groupes d'assaut - 30

  • appeleur automatique intégré - Oui

  • tension de fonctionnement - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191606831

Réf. Sonepar

06226160683

Réf. Fournisseur

I-ON30RPACK1

Marque

Cooper Securite

nombre de groupes de signalisation:

30

nombre de groupes de sabotage:

31

nombre de groupes d'assaut:

30

appeleur automatique intégré:

Oui

tension de fonctionnement:

230 V

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

3

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

2

mémoire d'événements:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

liaison radio:

Oui

avec alimentation électrique:

Non

alimentation de secours intégrée:

Oui

interface externe:

Oui

hauteur:

370 mm

largeur:

240 mm

profondeur:

80 mm

Pack centrale d'alarme intrusion radio 30 zones + deux détecteurs XCELRPT + un kit clavier radio LCD KEY-RKPZ-KIT