Cooper Securite - Pack Détecteur Linéaire Fireray 5000 - 1 Détecteur + 1 réflecteur - NUG30268

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pack Détecteur Linéaire Fireray 5000 - 1 Détecteur + 1 réflecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - infrarouge

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Détecteurs linéaires de fumée

Voir tous les produits de cette série

EAN

3660191302689

Réf. Sonepar

00043130268

Réf. Fournisseur

NUG30268

Réf. Commerciale

Cooper Securite

principe de fonctionnement:

infrarouge

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Non

température de réaction:

55 °C

socle séparé nécessaire:

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

type de tension d’alimentation:

DC

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Non

batterie fournie:

sans

auto-adhésif:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

longueur:

140 mm

largeur:

155 mm

couleur:

blanc

détecteur de fumée:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

indice de protection (IP):

IP54

version anti-déflagration:

Non

avec label Q:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

message optique:

Non

message acoustique:

Non

hauteur/profondeur:

160 mm

Pack Détecteur Linéaire Fireray 5000 - 1 Détecteur + 1 réflecteur

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.