Cooper Securite - Panneau lumineux incendie LED IP65 - NUG30490

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Panneau lumineux incendie LED IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 2.48 W

  • type de pictogramme - autocollant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191304904

Réf. Sonepar

00043000093

Réf. Fournisseur

NUG30490

Marque

Cooper Securite

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP65

puissance du système:

2.48 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...48 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...50 °C

largeur:

325 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur:

130 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

6

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

courant nominal:

58...90 mA

Panneau lumineux pour indication 'ENTREE INTERDITE' en cas d'incendie - Etanche IP65

Les Atouts de la gamme:

Le panneau de signalisation LED est un diffuseur sonore et lumineux pour utilisation en intérieur ou en extérieur. Il est adapté pour informer de tout type de risques tels que l'incendie, les inondations, les fuites de gaz... et toutes autres circonstances nécessitant la diffusion d'une information lumineuse ou sonore au sein de votre système de sécurité incendie.
L'indice de protection IP65 permet une utilisation dans des environnements intérieurs ou extérieurs, humides ou poussiéreux.