Cooper Securite - Pictogramme boitier AA avec inscription "Sortie Secours" hauteur 4cm - LUM10408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autocollant
signification du pictogramme - sortie
direction - sans
longueur - 230 mm
largeur - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191104085
Réf. Sonepar
00037110408
Réf. Fournisseur
LUM10408
Marque
Cooper Securite
modèle:
autocollant
signification du pictogramme:
sortie
direction:
sans
longueur:
230 mm
largeur:
34 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
40 mm
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
Pictogramme pour boitier de type AA avec écriture Sortie Secours, format étroit 230x34mm


