Cooper Securite - Pictogramme boitier AA avec symbole chevron hauteur 4cm - LUM10409


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autocollant
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - droite
longueur - 230 mm
largeur - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191104092
Réf. Sonepar
00037110409
Réf. Fournisseur
LUM10409
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle:
autocollant
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
droite
longueur:
230 mm
largeur:
34 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
40 mm
distance de visibilité du pictogramme:
15 m