Cooper Securite - Pictogramme - Compatible ULTRALED 2 & PLANETE 2 - Flèche oblique - FT2ED-PICTO-UR

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pictogramme - Compatible ULTRALED 2 & PLANETE 2 - Flèche oblique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - en haut à droite

  • longueur - 208 mm

  • largeur - 102.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191807306

Réf. Sonepar

06226180730

Réf. Fournisseur

FT2ED-PICTO-UR

Marque

Cooper Securite

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

sortie

direction:

en haut à droite

longueur:

208 mm

largeur:

102.5 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.1 mm

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

Pictogramme - Compatible ULTRALED 2 & PLANETE 2 - Flèche oblique vers le haut et la droite (ISO7010-E002)