Cooper Securite - Pictogramme CrystalWay 20m Extincteur blanc sur fond rouge - LUM10966

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - sans
longueur - 200 mm
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CrystalWay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191607579
Réf. Sonepar
06226160757
Réf. Fournisseur
LUM10966
Marque
Cooper Securite
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
sans
longueur:
200 mm
largeur:
100 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.02 mm
distance de visibilité du pictogramme:
20 m


