Cooper Securite - Pictogramme CrystalWay 20m RIA blanc sur fond rouge - LUM10967


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - feuillet/plaque inséré(e) 
- signification du pictogramme - itinéraire de secours 
- direction - sans 
- longueur - 200 mm 
- largeur - 100 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CrystalWay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191607586
Réf. Sonepar
06226160758
Réf. Fournisseur
LUM10967
Marque
Cooper Securite
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
sans
longueur:
200 mm
largeur:
100 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.02 mm
distance de visibilité du pictogramme:
20 m


