Cooper Securite - Pictogramme CrystalWay 30m Extincteur blanc sur fond rouge - LUM10996

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pictogramme CrystalWay 30m Extincteur blanc sur fond rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - autre

  • direction - sans

  • longueur - 300 mm

  • largeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191607371

Réf. Sonepar

06226160737

Réf. Fournisseur

LUM10996

Marque

Cooper Securite

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

autre

direction:

sans

longueur:

300 mm

largeur:

150 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.02 mm

distance de visibilité du pictogramme:

30 m

Pictogramme CrystalWay 30m Extincteur blanc sur fond rouge