Cooper Securite - Pictogramme CrystalWay 30m RIA blanc sur fond rouge - LUM10997

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - autre
direction - sans
longueur - 300 mm
largeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CrystalWay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191607388
Réf. Sonepar
06226160738
Réf. Fournisseur
LUM10997
Marque
Cooper Securite
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
autre
direction:
sans
longueur:
300 mm
largeur:
150 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.02 mm
distance de visibilité du pictogramme:
30 m


