Cooper Securite - Pictogramme Horizontal Flèche vers le haut pour CrystalWay - LUM10577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le haut
longueur - 200 mm
largeur - 101.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CrystalWay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191105778
Réf. Sonepar
06226110577
Réf. Fournisseur
LUM10577
Marque
Cooper Securite
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
vers le haut
longueur:
200 mm
largeur:
101.8 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.175 mm
distance de visibilité du pictogramme:
20 m


