Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cooper Securite - Pictogramme PMR - Compatible ULTRALED2 & PLANETE2 - Flèche vers le bas - FT2ED-PICTO-DMD1

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pictogramme PMR - Compatible ULTRALED2 & PLANETE2 - Flèche vers le bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - autre

  • direction - vers le bas

  • longueur - 208 mm

  • largeur - 102.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660191807214

Réf. Sonepar

06226180721

Réf. Fournisseur

FT2ED-PICTO-DMD1

Réf. Commerciale

Cooper Securite

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

autre

direction:

vers le bas

longueur:

208 mm

largeur:

102.5 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.1 mm

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

Pictogramme PMR - Compatible ULTRALED 2 / PLANETE 2 / SPOT - IP4x - Symbole PMR blanc sur fond vert - Flèche vers le bas (DIN4844)