Cooper Securite - Pictogramme pour boitier E et F flèche vers la droite - LUM10873


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autocollant
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - droite
longueur - 240 mm
largeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191108731
Réf. Sonepar
00037110873
Réf. Fournisseur
LUM10873
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle:
autocollant
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
droite
longueur:
240 mm
largeur:
130 mm
bilatéral:
Non
distance de visibilité du pictogramme:
15 m