Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cooper Securite - Pictogramme pour CrystalWay 20m Point de rassemblement - LUM10964

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pictogramme pour CrystalWay 20m Point de rassemblement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - autre

  • bilatéral - Non

  • distance de visibilité du pictogramme - 20 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660191607555

Réf. Sonepar

06226160755

Réf. Fournisseur

LUM10964

Réf. Commerciale

Cooper Securite

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

autre

bilatéral:

Non

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

Pictogramme CrystalWay 20m Point de rassemblement