Cooper Securite - Pictogramme pour CrystalWay 30m Oblique flèche vers le Haut et la Gauche - LUM10975

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pictogramme pour CrystalWay 30m Oblique flèche vers le Haut et la Gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - en haut à gauche

  • longueur - 300.2 mm

  • largeur - 151.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191607210

Réf. Sonepar

06226160721

Réf. Fournisseur

LUM10975

Marque

Cooper Securite

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

en haut à gauche

longueur:

300.2 mm

largeur:

151.8 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.175 mm

distance de visibilité du pictogramme:

30 m

Pictogramme CrystalWay 30m Oblique Haut Gauche