Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec camion de pompier flèche vers la droite - FT2ED-PICTO-RWR

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec camion de pompier flèche vers la droite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - droite

  • longueur - 208 mm

  • largeur - 102.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660191807092

Réf. Sonepar

06226180709

Réf. Fournisseur

FT2ED-PICTO-RWR

Réf. Commerciale

Cooper Securite

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

droite

longueur:

208 mm

largeur:

102.5 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.1 mm

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

Pictogramme pour gammes ULTRALED 2 et PLANETE 2, IP4x, compatible avec les gammes SPOT, avec symbole sortie camion de pompier, flèche vers la droite (ISO7010-E017)