Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec camion de pompier flèche vers la gauche - FT2ED-PICTO-RWL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - gauche
longueur - 208 mm
largeur - 102.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ULTRALED 2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191807108
Réf. Sonepar
06226180710
Réf. Fournisseur
FT2ED-PICTO-RWL
Marque
Cooper Securite
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
gauche
longueur:
208 mm
largeur:
102.5 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.1 mm
distance de visibilité du pictogramme:
20 m


