Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec échelle flèche vers le bas - FT2ED-PICTO-EWD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - feuillet/plaque inséré(e) 
- signification du pictogramme - itinéraire de secours 
- direction - vers le bas 
- longueur - 208 mm 
- largeur - 102.5 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ULTRALED 2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191807115
Réf. Sonepar
06226180711
Réf. Fournisseur
FT2ED-PICTO-EWD
Marque
Cooper Securite
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
vers le bas
longueur:
208 mm
largeur:
102.5 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.1 mm
distance de visibilité du pictogramme:
20 m


