Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec la lettre "H" - FT2ED-PICTO-H

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec la lettre "H"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - autre

  • direction - sans

  • longueur - 208 mm

  • largeur - 102.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191807191

Réf. Sonepar

06226180719

Réf. Fournisseur

FT2ED-PICTO-H

Marque

Cooper Securite

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

autre

direction:

sans

longueur:

208 mm

largeur:

102.5 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.1 mm

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

Pictogramme pour gammes ULTRALED 2 et PLANETE 2, IP4x, compatible avec les gammes SPOT, avec symbole lettre H blanc sur fond rouge