Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec PMR blanc fond vert flèche vers la gauche - FT2ED-PICTO-DML1

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec PMR blanc fond vert flèche vers la gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - autre

  • direction - gauche

  • longueur - 208 mm

  • largeur - 102.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191807238

Réf. Sonepar

06226180723

Réf. Fournisseur

FT2ED-PICTO-DML1

Marque

Cooper Securite

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

autre

direction:

gauche

longueur:

208 mm

largeur:

102.5 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

1 mm

distance de visibilité du pictogramme:

0.02 m

Pictogramme pour gammes ULTRALED 2 et PLANETE 2, IP4x, compatible avec les gammes SPOT, avec symbole PMR blanc sur fond vert, flèche vers la gauche (DIN4844)