Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec PMR blanc fond vert flèche vers la droite - FT2ED-PICTO-DMR1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - autre
direction - droite
longueur - 208 mm
largeur - 102.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ULTRALED 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191807221
Réf. Sonepar
06226180722
Réf. Fournisseur
FT2ED-PICTO-DMR1
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
autre
direction:
droite
longueur:
208 mm
largeur:
102.5 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.1 mm
distance de visibilité du pictogramme:
20 m