Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec symbole toilettes - FT2ED-PICTO-WC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - autre
direction - sans
longueur - 208 mm
largeur - 102.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ULTRALED 2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191807146
Réf. Sonepar
06226180714
Réf. Fournisseur
FT2ED-PICTO-WC
Marque
Cooper Securite
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
autre
direction:
sans
longueur:
208 mm
largeur:
102.5 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.1 mm
distance de visibilité du pictogramme:
20 m


