Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 ES avec échelle flèche vers le bas - FT2EWEC-PICTO-EWD

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 ES avec échelle flèche vers le bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - vers le bas

  • longueur - 211 mm

  • largeur - 107.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191810832

Réf. Sonepar

06226181083

Réf. Fournisseur

FT2EWEC-PICTO-EWD

Marque

Cooper Securite

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

vers le bas

longueur:

211 mm

largeur:

107.3 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.175 mm

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 ES avec échelle flèche vers le bas

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.